Motion
1206WBQM1B15-AB-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WBQM1B15-AB-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01487411
N° MFR1206WBQM1B15-AB-144 OMNIBOX
Prix2,214.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WBQM1B15-AB-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01487411
N° MFR1206WBQM1B15-AB-144 OMNIBOX
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
Prix2,214.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.80 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 117.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1090 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    106.92 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.561 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934166921

Aperçu

Description du fabricant
1206WBQM1A15-AB-144 OMNIBOX