Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier1600
- Taille du réducteur du fabricant1600
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Hauteur des dimensions d’expédition23.5000 po;596.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition23.2800 po;591.30 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.4900 po;291.80 mm
- Poids417.3 lb, 189.3 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4711948