Spécifications
Détails
- ApplicationRéducteur de courbure, armure de tuyau pour distributeur de boissons, BOP (protection anti-soufflage) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, armure/blindage de protection pour les tuyaux, blindage pour le câblage
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable 304
- Type de tuyauProtection souple
- Numéro CUP du fabricant822353111345
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible en acier inoxydable série HTS1100 avec protection souple et verrouillable en métal
- TypeTuyau métallique entrecroisé
Aperçu
- Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier protège les tuyaux en plastique et en caoutchouc contre l’abrasion externe. Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui permet de la laisser dans les éléments. Résistant à la chaleur - peut résister à des températures très élevées permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Très flexible - Conception unique offrant un rayon de courbure plus petit que les autres tuyaux métalliques.