Motion
GE40-SW
Roulement sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de bague intérieure de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01488250
N° MFRGE40-SW
Prix354.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de bague intérieure de 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01488250
N° MFRGE40-SW
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
Prix354.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    60 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    18 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    1.9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à 302 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    272000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    454000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-2
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    4012802532623

Aperçu

Description du fabricant
GE40-SW-A