Motion
R500-6DB+KLR325.3A

NSK CORP, BEARING DIV
R500-6DB+KLR325.3A

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 500 mm d’alésage, 640 mm de diamètre extérieur, 640 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01490262
N° MFRR500-6DB+KLR325.3A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
R500-6DB+KLR325.3A

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 500 mm d’alésage, 640 mm de diamètre extérieur, 640 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01490262
N° MFRR500-6DB+KLR325.3A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Diamètre extérieur
    640 mm
  • Largeur totale
    640 mm
  • Poids
    780.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028847
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
R500-6DB+KLR325.3A BRG