Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56None
- Longueur du moteur sans arbre5.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.34 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1500 tr/min
- DescriptionMoteur à tension spéciale, 0.50 HP, 1 Ph, 50 Hz, 110/220 V, 1500 tr/min, cadre 56 , DP
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Efficacité de la pleine charge69.00 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720008591
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720008591
- Tension110/220 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conceptions écoénergétiques à haute efficacité
- Interrupteur centrifuge conçu pour un service à 50 Hz
- Conception à couple élevé