Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.21 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.50 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie1 pièce
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeRPTFE
- Série96-100
- NormesConforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750795435
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable CF8M
Aperçu
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
- Corps de placement
- Sièges et joints renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- Compact
- Approbation AAR n° E989054