Motion
11SC7814

TB WOODS
11SC7814

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01491528
N° MFR11SC7814
Prix575.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
11SC7814

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01491528
N° MFR11SC7814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix575.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    2.9375 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Bride Diamètre  
    8.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    9.4 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 29 HP avec manchon en Hytrel
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    698672670272
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672670272

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 11SC78-14