Motion
CHAÎNE À ROULEAUX 100 LAMBDA COT

TSUBAKI (UST)
100 LAMBDA COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01498707
N° MFR100 LAMBDA COT ROLLER CHAIN
Prix246.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100 LAMBDA COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01498707
N° MFR100 LAMBDA COT ROLLER CHAIN
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
Prix246.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.193 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.736 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.736 po
  • Résistance à la traction
    37500 lb
  • Poids
    2.75 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Sans lubrifiant
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039219862
  • Capacité de charge utile
    5070 lb

Aperçu

Description du fabricant
100 D-LAMBDA COT 10FT G
  • LAMBDA pour les applications de variateur sans lubrifiant
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • La température élevée de l’appareil (telle que désignée par KF) peut fonctionner à une température de 446°F
  • Même charge maximale admissible que notre chaîne RS standard
  • Disponible en tailles de RSD40 à RSD140
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon