Motion
N1011BTCCG5P4
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01498771
N° MFRN1011BTCCG5P4
Prix962.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01498771
N° MFRN1011BTCCG5P4
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
Prix962.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176463655
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    18000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    N10
  • CUP_NON
    029176463655

Aperçu

Description du fabricant
N1011BTCCG5P4 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good