Motion
DHU1 1/4 S209

TIMKEN (FAFNIR)
DHU1 1/4 S209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en acier, joint moulé
N° D’ARTICLE MI01499536
N° MFRDHU1 1/4 S209
Prix432.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
DHU1 1/4 S209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en acier, joint moulé
N° D’ARTICLE MI01499536
N° MFRDHU1 1/4 S209
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
Prix432.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.0000 po
  • Poids
    3.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Carré
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796062146
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Joint moulé
  • Série
    209
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796062146

Aperçu

Description du fabricant
DHU 1-1/4 S209 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer