Motion
DMD-160H-2 LIEN DE DÉSACTIVATION

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-160H-2 DOFF LINK

Maillon décalé - 160 / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01499628
N° MFRDMD-160H-2 DOFF LINK
Prix203.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-160H-2 DOFF LINK

Maillon décalé - 160 / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01499628
N° MFRDMD-160H-2 DOFF LINK
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
Prix203.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.3 po
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.9 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Pas transversal
    2.436 po
  • Poids
    2.57 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT-5398
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647222872

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160H-2 LIEN DE DÉSACTIVATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer