Motion
R-20
Réservoir hydraulique rectangulaire – 20 gal, matériau en acier mariné et huilé, 30.00 po de longueur, 13.00 po de largeur, 17.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500411
N° MFRR-20
Prix802.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique rectangulaire – 20 gal, matériau en acier mariné et huilé, 30.00 po de longueur, 13.00 po de largeur, 17.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500411
N° MFRR-20
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
Prix802.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    3/4 NPT
  • Hauteur totale
    17.25 po
  • Longueur totale
    30.00 po
  • Largeur totale
    13.00 po
  • Épaisseur de la plaque du réservoir
    7 g
  • Épaisseur de la plaque supérieure
    12 g
  • Poids
    127 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    20 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    Conception rectangulaire

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR R-20
  • Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Couvercle à charnière avec loquet à poignée en T, loquet de couvercle et joint plat de 1/4 po d’épaisseur
  • Déflecteur avec découpes
  • Drain N.P.T. de 3/4 po
  • Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
  • Tous les réservoirs expédiés sans amorçage
  • Le réservoir est construit en 7ga. et le dessus est construit en 12ga
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir
  • Aucun trou de montage (fournitures du client)