Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage3/4 NPT
- Hauteur totale19.50 po
- Longueur totale36.00 po
- Largeur totale13.00 po
- Épaisseur de la plaque du réservoir7 g
- Épaisseur de la plaque supérieure12 g
- Poids158 lb
Détails
- Remplisseur/respirateurRemplisseur/respirateur inclus
- Jauge de température de niveau produitJauge de 5.00 po incluse
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir30 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirAcier mariné et huilé
- Série de réservoirsConception rectangulaire
Aperçu
- Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
- Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
- Couvercle à charnière avec loquet à poignée en T, loquet de couvercle et joint plat de 1/4 po d’épaisseur
- Déflecteur avec découpes
- Drain N.P.T. de 3/4 po
- Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
- Tous les réservoirs expédiés sans amorçage
- Le réservoir est construit en 7ga. et le dessus est construit en 12ga
- Le matériau est en acier mariné et huilé
- Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir
- Aucun trou de montage (fournitures du client)