Motion
RB-JIC-100
Réservoir hydraulique à déflecteur amovible JIC - 100 gal, matériau en acier mariné et huilé, 60.00 po de longueur, 27.00 po de largeur, 23.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500418
N° MFRRB-JIC-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique à déflecteur amovible JIC - 100 gal, matériau en acier mariné et huilé, 60.00 po de longueur, 27.00 po de largeur, 23.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500418
N° MFRRB-JIC-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    3/4 NPT
  • Taille du couvercle d’accès d’extrémité
    14.00 po
  • Épaisseur de la plaque d’extrémité
    7 g
  • Hauteur des jambes
    6.00 po
  • Diamètre du trou de montage
    11/16 po
  • Hauteur totale
    23.50 po
  • Longueur totale
    60.00 po
  • Largeur totale
    27.00 po
  • Épaisseur de la plaque supérieure
    3/8 po
  • Poids
    420 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    100 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    (JIC) Conception - déflecteur amovible

Aperçu

Description du fabricant
RB-JIC-100 RÉSERVOIR
  • Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Deux caches d'extrémité avec joints
  • Drain NPT de 3/4 po sur un couvercle d’extrémité
  • Déflecteur avec découpes et amovible, maintenu en place avec goupille fendue de style printanier.
  • Idéal pour un retrait et une installation rapides et faciles
  • Intérieur et extérieur traité avec un revêtement d’huile antirouille, expédié sans apprêt
  • Bas incliné en « V »
  • La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir