Motion
SS-JIC-30
Réservoir hydraulique standard en acier inoxydable JIC – 30 gal, matériau en acier inoxydable 304 , 36.00 po de longueur, 24.00 po de largeur, 19.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500454
N° MFRSS-JIC-30
Prix3,141.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique standard en acier inoxydable JIC – 30 gal, matériau en acier inoxydable 304 , 36.00 po de longueur, 24.00 po de largeur, 19.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500454
N° MFRSS-JIC-30
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
Prix3,141.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    3/4 NPT
  • Taille du couvercle d’accès d’extrémité
    12.00 po
  • Épaisseur de la plaque d’extrémité
    7 g
  • Hauteur des jambes
    6.00 po
  • Diamètre du trou de montage
    11/16 po
  • Hauteur totale
    19.00 po
  • Longueur totale
    36.00 po
  • Largeur totale
    24.00 po
  • Épaisseur de la plaque supérieure
    7 g
  • Poids
    176 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    30 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier inoxydable 304
  • Série de réservoirs
    (JIC) Conception - Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SS-JIC-30 RÉSERVOIR
  • Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Deux caches d'extrémité avec joints
  • Drain NPT de 3/4 po sur un couvercle d’extrémité
  • Déflecteur avec découpes
  • Bas incliné en « V »
  • La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
  • Le matériau est en acier inoxydable 304
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir