Motion
F16-03M
Filtre à air principal - 5 microns, 74.1 scfm, 3/8 NPT ports, cuve transparente, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI01500691
N° MFRF16-03M
Prix163.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air principal - 5 microns, 74.1 scfm, 3/8 NPT ports, cuve transparente, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI01500691
N° MFRF16-03M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol transparent
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    74.1 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F16-03M

Vous pourriez également aimer