Motion
SUCTION D’EAU POUR TOTER DE 3 PO

BOSTON IND (DANFOSS)
3" OTTER WATER SUCTION

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de refoulement d’eau, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI01500702
N° MFR3" OTTER WATER SUCTION
Prix13.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
3" OTTER WATER SUCTION

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de refoulement d’eau, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI01500702
N° MFR3" OTTER WATER SUCTION
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
Prix13.41 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    181.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    13.39 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.57 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.285 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Tresses multiples
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de l’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H036448-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789265517
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H0364
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Applications typiques
    Transfert d’eau, pompage, aspiration et décharge d’eau et de boues.
  • CUP_NON
    639789265517
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
SUCTION D’EAU POUR TOTER DE 3 PO
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer