Motion
CSFP6
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01501709
N° MFRCSFP6
Prix414.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01501709
N° MFRCSFP6
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
Votre prix414.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    3 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Longueur
    4.375 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.875 po
  • Poids
    7.20 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Type de joint
    Renoncer

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE CSFP6 3 PO

Les clients ont également acheté