Motion
5701-12-12-FG
5701-12-12-FG MJ-MP SWIV 90D
N° D’ARTICLE MI01502359
N° MFR5701-12-12-FG
Prix133.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5701-12-12-FG MJ-MP SWIV 90D
N° D’ARTICLE MI01502359
N° MFR5701-12-12-FG
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
Prix133.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 3/4 po 3/4 po mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    5701

Aperçu

Description du fabricant
5701-12-12-FG MJ-MP SWIV 90D

Vous pourriez également aimer