Motion
YA15-3/8

BOSTON GEAR
YA15-3/8

Engrenage à émerillon, 20 DP, 20 PA, 15 dents, acier
N° D’ARTICLE MI01502501
N° MFRYA15-3/8
Prix77.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YA15-3/8

Engrenage à émerillon, 20 DP, 20 PA, 15 dents, acier
N° D’ARTICLE MI01502501
N° MFRYA15-3/8
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
Prix77.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    0.60 po
  • Projection du concentrateur
    0.44 po
  • Diamètre extérieur
    0.850 po
  • Largeur totale
    0.94 po
  • Diamètre du pas
    3/4 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette et 1 inox
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46130
  • Numéro CUP du fabricant
    781711461303
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711461303

Aperçu

Description du fabricant
YA15-3/8 ENGRENAGES