Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.5000 po, 88.90 mm
- Diamètre intérieur3.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur3.6875 po
- Longueur totale3.5000 po
- Taille d’arbre recommandée3.5000 po
- Épaisseur0.0938 po, 2.38 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; avec renfort en acier; construction à paroi mince
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement à manchon autolubrifiant en polymère métallique de la série DU
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Tolérance de longueur±0.010 po
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur3 6858/3.6872 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon