Motion
CL-200-PA
Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage, max. Capacité de conservation : 700lbf
N° D’ARTICLE MI01503427
N° MFRCL-200-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de verrouillage à action de traction, pince de verrouillage, max. Capacité de conservation : 700lbf
N° D’ARTICLE MI01503427
N° MFRCL-200-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    1-9/16 po
  • Largeur de la base
    3/4 po
  • Hauteur totale
    1-21/32 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type de barre
    En forme de U
  • Matériau de base
    Acier
  • Style de pince
    Tirer le loquet d’action
  • Type de pince
    Loquet
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    700 lbf

Aperçu

Description du fabricant
CL-200-PA PINCE À BASCULE