Motion
LR206-X-2RS

INA (SCHAEFFLER)
LR206-X-2RS

Rouleau à fourche plate - 72 mm de diamètre, 30 mm d’alésage, 16 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01503587
N° MFRLR206-X-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LR206-X-2RS

Rouleau à fourche plate - 72 mm de diamètre, 30 mm d’alésage, 16 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01503587
N° MFRLR206-X-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3735 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2160 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802782875

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR206-X-2RS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté