Motion
8GS-8FJX90XL

GATES RUBBER CO
8GS-8FJX90XL

7347-7306 -
N° D’ARTICLE MI01504162
N° MFR8GS-8FJX90XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8GS-8FJX90XL

7347-7306 -
N° D’ARTICLE MI01504162
N° MFR8GS-8FJX90XL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    8 FJX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    3/4-16
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié extra long goutte 90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
8GS-8FJX90XLXBULK 7347-7306