Motion
7JEMS
Manchon de couplage de type JEMS - 7, JEMS, fendu en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01504578
N° MFR7JEMS
Prix70.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type JEMS - 7, JEMS, fendu en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01504578
N° MFR7JEMS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    4-11/32 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-3/16 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.081 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7JEMS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277134
  • Matériel
    RPT
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    JEMS
  • Capacité de couple
    725 po
  • CUP_NON
    697950277134

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 7JEMS QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer