Motion
5JEMS
Manchon de couplage de type JEMS - 5, JEMS, fendu en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01504580
N° MFR5JEMS
Prix38.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type JEMS - 5, JEMS, fendu en une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01504580
N° MFR5JEMS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1-9/16 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.056 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    2.9375 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5JEMS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276410
  • Matériel
    RPT
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    JEMS
  • Capacité de couple
    240 po
  • CUP_NON
    697950276410

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 5JEMS QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer