Motion
A03612
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Rose fluorescent, Taille du contenant 17 oz, Eau, Extérieur, Fini fluorescent, Alkyde modifié, Plage de couverture de 468 oz LFT, Temps de séchage de 10 min
N° D’ARTICLE MI01507714
N° MFRA03612
Prix7.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Rose fluorescent, Taille du contenant 17 oz, Eau, Extérieur, Fini fluorescent, Alkyde modifié, Plage de couverture de 468 oz LFT, Temps de séchage de 10 min
N° D’ARTICLE MI01507714
N° MFRA03612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    468 LFT
  • Poids
    1.39 lb
  • Boîtier de poids
    16.644 lb
  • Poids de chaque
    1.387 lb

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Rose fluorescent
  • Famille de couleurs
    Rose
  • Temps de séchage
    10 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    Flourescent
  • Code d’harmonisation
    3209100000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577936120
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    075577936120
  • Teneur en composés organiques volatils
    37.8 %

Aperçu

Description du fabricant
A03612004 PEINTURE À MARQUAGE ROSE FLUORESCENT
  • Formulation à haute teneur en solides pour des marquages audacieux, brillants et visibles
  • La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
  • Capuchon de vaporisation commode pour le renversement
  • Buse de pulvérisation anti-obstruction