Motion
PE554T
Pompe électrique à deux vitesses Vanguard® PE55 - à double action, 1-1/8 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable : 525.0 in³, débit à max psi : 56 in³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI01507819
N° MFRPE554T
Prix9,787.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique à deux vitesses Vanguard® PE55 - à double action, 1-1/8 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable : 525.0 in³, débit à max psi : 56 in³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI01507819
N° MFRPE554T
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
Prix9,787.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.250 po
  • Longueur totale
    14.000 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    73.50 lb

Détails

  • Intensité
    25.0 A
  • Interrupteur de commande
    Moteur à distance
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Power Team (SPX)
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/8 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE55
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    577.5 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    90/89 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    704 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    56 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    74 po3/min
  • Débit typique à 700 lb/po2
    440 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    56 po3/min
  • CUP_NON
    662536002004
  • Capacité d’huile utilisable
    525.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    La position avancée maintient la pression lorsque le moteur est arrêté. La position de retour fait avancer le cylindre lorsque le moteur est en marche et le retourne lorsque le moteur est arrêté.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9500
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 4-Way, 3-Position (centre en tandem)
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE554T POMPE ELEC 110/115V 50/60 HZ
  • Pompe à usages multiples robustes pour construction lourde et béton soumis à des contraintes jusqu’à 200 tonnes
  • Moteur universel de 1-1/8 hp, 12,000 tr/min, 110/115 volts, 50/60 Hz; consomme 25 ampères à pleine charge, commence à une tension réduite. Homologué CSA pour une utilisation intermittente
  • Télécommande de moteur de 10 pieds (sauf PE552S qui possède un moteur et une commande de soupape à distance de 25 pieds)
  • Véritable soupape de décharge pour une plus grande efficacité de la pompe, permettant des débits plus élevés au maximum
  • Réservoirs disponibles dans des tailles allant jusqu’à 10 gallons
  • Léger et portable. Meilleur rapport poids/performance de toutes les pompes Power Team
  • Le système « Assembler sur commande » de Power Team vous permet de choisir parmi une vaste gamme de composants préfabriqués et prêts à l’emploi pour construire une pompe personnalisée répondant à des exigences spécifiques. En sélectionnant des composants standard, vous obtenez une pompe « personnalisée » sans prix « personnalisés ». Toutes les pompes sont entièrement assemblées, moins d’huile et prêtes pour le travail