Motion
TA10507H40M

DODGE
TA10507H40M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 507, double réduction, 40:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 65 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI01508177
N° MFRTA10507H40M
Prix131,197.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA10507H40M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 507, double réduction, 40:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 65 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI01508177
N° MFRTA10507H40M
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
Prix131,197.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    507
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 393 millimètres
  • Taille du boîtier
    10
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    65 mm
  • Taille d’entrée
    65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    507
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 65 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 220 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 216 mm
  • Poids
    1264 lb, 573.35 kg

Détails

  • Ratio réel
    39.68
  • Détails supplémentaires
    Bague requise : Oui
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    910005
  • Vitesse maximale
    Entrée 1984 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bras de torsion II
  • Profondeur nette du produit
    579 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA10
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • CUP_NON
    782475215768

Aperçu

Description du fabricant
TA10507H40M TPR MÉTRIQUE ROUGE 910005