Motion
NSS2423

BROWNING
NSS2423

Engrenage à émerillon externe – 24 DP, 14.5 PA, 23 dents, 0.2500 po à l’avant, 0.3750 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01508504
N° MFRNSS2423
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
NSS2423

Engrenage à émerillon externe – 24 DP, 14.5 PA, 23 dents, 0.2500 po à l’avant, 0.3750 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01508504
N° MFRNSS2423
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    0.3750 à 0.5000
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    0.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    0.8125 po
  • Projection du concentrateur
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.0400 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre du pas
    0.9580 po
  • Angle de pression
    14.5
  • Poids
    10.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3426046
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289042722
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    23
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR NSS2423 14-1/2
  • Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
  • Les engrenages hélicoïdaux sont plus silencieux que les engrenages droits et offrent une douceur maximale sur les arbres parallèles
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA