Motion
P488M50TL

TB WOODS
P488M50TL

Pignon de courroie HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI01508890
N° MFRP488M50TL
Prix1,007.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P488M50TL

Pignon de courroie HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI01508890
N° MFRP488M50TL
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
Prix1,007.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-1/8 po
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.76 po
  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    4.7580 po
  • Longueur totale
    2.3800 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    4.812 po
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Finition
    Fini oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    698672125673
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    48
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672125673

Aperçu

Description du fabricant
P48-8M-50-2012 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer