Motion
SNL 217

SKF
SNL 217

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508906
N° MFRSNL 217
Prix1,036.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 217

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508906
N° MFRSNL 217
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
Prix1,036.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    95 mm
  • Largeur de la base
    3-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    85 mm
  • Global Hauteur  
    7.2500 po
  • Global Longueur  
    12.4375 po
  • Global Largeur  
    4.9375 po
  • Poids
    21.13 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1217, 2217, 22217 E, C2217
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316570502435

Aperçu

Description du fabricant
SNL 217 HSG