Motion
SNL 505

SKF
SNL 505

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508908
N° MFRSNL 505
Prix237.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 505

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508908
N° MFRSNL 505
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
Prix237.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    40 mm
  • Largeur de la base
    1-13/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.7500 po, 20 mm
  • Global Hauteur  
    2.9375 po
  • Global Longueur  
    6.5000 po
  • Global Largeur  
    2.6250 po
  • Poids
    3.15 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1205 EK, 2205 EK, 22205 EK, C2205 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571185224

Aperçu

Description du fabricant
SNL 505 HSG