Motion
5205
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01510003
N° MFR5205
Prix52.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01510003
N° MFR5205
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
Prix52.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5205
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893599589
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893599589

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5205

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer