Motion
NU205ET2XC3

NTN
NU205ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01511252
N° MFRNU205ET2XC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU205ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01511252
N° MFRNU205ET2XC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NU

Aperçu

Description du fabricant
NU205ET2C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG