Motion
H-1000 50MM PILOT MT HI

NEXEN GROUP
H-1000 50MM PILOT MT HI

Embrayage à friction - Alésage de 50 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01512024
N° MFRH-1000 50MM PILOT MT HI
Prix3,899.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
H-1000 50MM PILOT MT HI

Embrayage à friction - Alésage de 50 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI01512024
N° MFRH-1000 50MM PILOT MT HI
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
Prix3,899.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    33.70 kW
  • Inertie du variateur
    1254.15 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    1.68 kW
  • Taille minimale du pignon
    80/35T, 100/27T
  • Diamètre total
    255.5 mm
  • Longueur totale
    215.9 mm
  • Diamètre du pilote
    120 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    61.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies ou les pignons fournis par le client. Couple statique jusqu'à 455 Nm, vitesse maximale 1800 tr/min, puissance transmise jusqu'à 18.6 kW, dissipation thermique continue jusqu'à 1.68 kW, alésage jusqu'à 50 mm. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Offert en modèles à montage pilote seulement.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1372 kWh
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    10.320 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    33.462 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    324.30 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    312000 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.230
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.3 bars
  • Modèle
    H-1000
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M10 boulons à 90° sur un cercle de 144 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    527.79 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284230650

Aperçu

Description du fabricant
950357 H1000 50MM POCHETTE À CLOUS DE BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté