Motion
CF20-1VBUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512215
N° MFRCF20-1VBUU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512215
N° MFRCF20-1VBUU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008467
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64500 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008467

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF20-1VBUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté