Motion
CF20VBUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512219
N° MFRCF20VBUU
Prix174.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512219
N° MFRCF20VBUU
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
Prix174.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008290
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64500 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008290

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF20VBUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté