Motion
HNV 14 GAZ M

FASTER
HNV 14 GAS M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à champignon, 1/4 po BSPP, filetage femelle 1/4 – 19 , 6525 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01512412
N° MFRHNV 14 GAS M
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV 14 GAS M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à champignon, 1/4 po BSPP, filetage femelle 1/4 – 19 , 6525 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01512412
N° MFRHNV 14 GAS M
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
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    14.8 lb
  • Hexagonales
    0.7500 po | 19 mm
  • Taille hexagonale
    0.7500 po | 19 mm
  • Longueur
    1.3800 po | 35 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    26105 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/4 dans BSPP, filetage femelle 1/4 – 19
  • Débit
    4.49 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 392 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.03380 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Plage de température
    -4 à 392 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    6525 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR HNV14GAS-M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer