Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.0000 po
- Taille du port1 bride ANSI 150#
- Poids7.00 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de corpsGraphite
- Style de carrosserie1 pièce
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Matériau de la brideAcier inoxydable
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillagePlaque de verrouillage
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale275 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 150 psi
- Type de montageBride en ligne
- Matériau du joint toriqueRPTFE
- OptionsJoint en graphite, roulement en RPTFE
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRPTFE
- Série87A-200
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable