Motion
5011100
Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01526349
N° MFR5011100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 3 cannelures, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01526349
N° MFR5011100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    4608
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
5011100 1/2 - 82 DEG CENTER AÉROSOL 4608