Motion
5011129
4587-Series, taille de goupille : no 0, type de cannelure : droit, petit diamètre d’extrémité : 0.1287 po
N° D’ARTICLE MI01526362
N° MFR5011129
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4587-Series, taille de goupille : no 0, type de cannelure : droit, petit diamètre d’extrémité : 0.1287 po
N° D’ARTICLE MI01526362
N° MFR5011129

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-11/16 po
  • Diamètre du grand bout
    0.1638 po
  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Taille de la broche
    #0
  • Diamètre de la tige
    11/64 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1287 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    6
  • Série
    4587
  • Type de tige
    Entraînement à extrémité carrée
  • Spécification
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
LISTE DES ALÉSOIRS À BROCHE CONIQUE 5011129 #0 4587