Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Hauteur de la tête0.188 po
- Diamètre de l’épaulement1/4 po
- Longueur de l’épaule1 po
- Diamètre du filetage#10
- Longueur du filetage3/8 po
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsAjustement de classe 3A
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière