Motion
08014
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : no 10, diamètre de l’épaulement : 1/4 po, longueur de l’épaulement : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01530113
N° MFR08014
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : no 10, diamètre de l’épaulement : 1/4 po, longueur de l’épaulement : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01530113
N° MFR08014

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Hauteur de la tête
    0.188 po
  • Diamètre de l’épaulement
    1/4 po
  • Longueur de l’épaule
    1-1/2 po
  • Diamètre du filetage
    #10
  • Longueur du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
08014 VIS 1/4X1-1/2 ÉPAULEMENT