Motion
08064
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/16 po, diamètre de l’épaulement : 3/8 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01530138
N° MFR08064
Prix6.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/16 po, diamètre de l’épaulement : 3/8 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01530138
N° MFR08064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.562 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    4 po
  • Diamètre du filetage
    5/16 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SH 08064 3/8 X 4