Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Hauteur de la tête0.312 po
- Diamètre de l’épaulement1/2 po
- Longueur de l’épaule4-3/4 po
- Diamètre du filetage3/8 po
- Longueur du filetage5/8 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis10
- SpécificationsAjustement de classe 3A
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière