Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête10 mm
- Hauteur de la tête4.5 mm
- Diamètre de l’épaulement6 mm
- Longueur de l’épaule12 mm
- Diamètre du filetage5 mm
- Longueur du filetage9.75 mm
- Taille du filetageM5x0.8
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis25
- SpécificationsANSI B1.13M, ISO 7379, ISO 898-1
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière