Motion
61030
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/16-24 po, longueur : 1/2 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530810
N° MFR61030
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/16-24 po, longueur : 1/2 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530810
N° MFR61030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    5/16 po
  • Taille de l’entraînement
    3/16 po
  • Longueur  
    1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
VIS FHC 61030 5/16-24 X 1/2