Motion
76440
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M16x2, longueur : 50mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531375
N° MFR76440
Prix3.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M16x2, longueur : 50mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531375
N° MFR76440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    16 mm
  • Taille de l’entraînement
    14 mm
  • Longueur  
    50 mm
  • Taille du filetage
    M16x2

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    Fils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
76440 VIS À CLÉ M16-2.00 X 50